ホースクリッププライヤー

ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤー - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。
テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。
燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。

用途クリッククランプの開閉用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290376898551-180CSB
14,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29037689
2019-07-03
用途: ラジエターホース
農・林・水産業

もっと早く買っていればよかった。先端が回るのでどの角度でも脱着できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする