曜日別特売

コブラ ウォーターポンププライヤー

コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤー - KNIPEX(クニペックス)
(4件のレビュー)

ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。

材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
つかみ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290377168701-125SB125パイプ:Φ27、ナット:27
7,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
290377348701-250SB250パイプ:Φ50、ナット:46
8,350
6,998
7,698(税込)
当日出荷
290377438701-300SB300パイプ:Φ70、ナット:60
11,050
8,998
9,898(税込)
当日出荷
290377598701-400SB400パイプ:Φ90、ナット:95
18,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
290377258701-180SB180パイプ:Φ42、ナット:36
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29037734
2021-11-21
用途: 機械工作
運輸・通信業

今までアリゲーターを使用していました。このサイズのプライヤーの購入で、掴み物工具はクニペックスと思っているので今回はコブラを購入しました。ブレやガタつきがなくシッカリ確実に掴めるのは流石クニペックスです。握力が少ない方などはコブラが掴みやすいと思います。使い勝手は慣れだと思います。掴み幅が細かく調整出来るのはコブラの方です。

対象商品 : 29037716
2021-07-03
用途: メンテナンス

150と悩みましたが125で正解でした。
150だと当たる部分も、125なら狭い場所にも潜り込め
しっかりと掴める。

対象商品 : 29037716
2020-05-13
用途: 自動車や自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

小さいのに、強力にホースバンド等を掴む事が出来ます。
非常に満足しています。

対象商品 : 29037743
2020-02-07
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがクニペックスですね!しっかりつまみ、回してくれます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする