曜日別特売

コブラ クイックセット

コブラ クイックセット - KNIPEX(クニペックス)コブラ クイックセット - KNIPEX(クニペックス)コブラ クイックセット - KNIPEX(クニペックス)コブラ クイックセット - KNIPEX(クニペックス)コブラ クイックセット - KNIPEX(クニペックス)コブラ クイックセット - KNIPEX(クニペックス)コブラ クイックセット - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造。
手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト。
一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状でさまざまな形状のワークにジャストフィット。
三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。

全長(mm)300つかみ幅(mm)パイプ:Φ70、ナット:60材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼質量(g)530段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き直径(inch)パイプ:Φ2.3/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290377688721-300SB
10,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29037768
2021-03-06
用途: パイプなど丸物の固定、バルブ、ユニオンの締付けなど
農・林・水産業

軽く握るだけでよく掴みます。開口の調整が細かく調整に悩みませんが、クイック機構は数回に一回は解除(ロック)されてしまうので、動かし方に慣れないとかえって邪魔かもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする