プライヤーレンチ

プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツール。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力。

仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
段数
ハンドル
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290378048601-250SB250457(調節)19プラスチックコーティングヘッド:亜鉛合金メッキ(グレー)
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
290378138602-250SB250468(調節)19コンフォートハンドルヘッド:亜鉛合金メッキ(グレー)
14,450
12,980
14,278(税込)
当日出荷
290378298603-250SB250536(調節)17プラスチックコーティングクロムメッキ
15,550
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
290378388603-300SB300729(調節)22プラスチックコーティングクロムメッキ
18,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29037804
2020-12-26
用途: プライヤーとして使っています。
吉川電器店卸売・小売業

ピンを抜かないと移動できないので、めんどくさい。しっかりしているかもしれないが、ちょっと重いので常時使用はしません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする