曜日別特売

プライヤーレンチ 落下防止

プライヤーレンチ 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 落下防止 - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツール。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力。
滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

全長(mm)180仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ質量(g)280段数(調節)13ハンドルコンフォートハンドル仕上クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch内容量1個
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290378478605-180TBK
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29037847
2021-05-26
用途: 一長一短

ペンチの挟む、モンキーの回す、プライヤーのアゴの広さを足した感じ
使い勝手は個人的にとても良い
耐久性は不明

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする