KNIPEX(クニペックス)
タイルチッピングプライヤー
オームのくちばしのような形のパンチプライヤー。
タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途
タイルの穴を拡げたり、カドを整えたりする作業に。
全長(mm)
200
質量(g)
158
ハンドル
黒防錆
仕上
ヘッド:磨き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29037856
9100-200SB
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください