曜日別特売

コルゲートパイプカッター

コルゲートパイプカッター - KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッター - KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッター - KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッター - KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッター - KNIPEX(クニペックス)
(2件のレビュー)

取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。
衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。
必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。
スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。

用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用切断能力(Φmm)13~32全長(mm)100質量(g)74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290378659022-01SB
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: コルゲートチューブのカット

コルゲートチューブの長さカットにと購入したのですが、スリットのコルゲートのカットには、使用不可能でした。

対象商品 : 29037865
2023-05-13
用途: 樹脂フレキ管のカット

電線が通った内径22mmの未来工業のMFS-22S(樹脂フレキ管)をカットするのに使用。YouTubeで「9022-01SB」で検索すると動画がありますが、そんなに簡単にカットできないです。恐らく耐候性があるタイプの樹脂フレキ管の場合、少し肉厚があるためにカットしにくいのでは、と思います。力も必要ですし、左回しだけにしないと上手く切れません。数ミリのゴム板を握りに添えれば切りやすいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする