曜日別特売

コルゲートパイプカッターストリッパーツキ

コルゲートパイプカッターストリッパーツキ - KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッターストリッパーツキ - KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッターストリッパーツキ - KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッターストリッパーツキ - KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッターストリッパーツキ - KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッターストリッパーツキ - KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッターストリッパーツキ - KNIPEX(クニペックス)

取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。
衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。
必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。
スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。
便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。
同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。

用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用切断能力(Φmm)13~32全長(mm)100質量(g)46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290378749022-02SB
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする