落下防止ストラップ用アダプター

落下防止ストラップ用アダプター - KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップ用アダプター - KNIPEX(クニペックス)

ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換が可能最大荷重(kg):1.5
質量(g):30
入数:3個アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。
カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。
ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換を可能にします。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
フラットベルトを縫合したループ、縫い込みコードとコードストッパー付き。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。

用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5質量(g)30内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29037987005002TBK
5,250
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする