日大工業
ダイヤステップαコンクリート階段用ケコミなし
表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。
裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい。
用途
建築現場、工場、引っ越し現場、廊下などの養生
色
ブルー
材質
ポリエチレン板1.5mm、発泡ポリエチレン2.0mm
幅(mm)
920
厚さ(mm)
3.5
寸法(mm)
(框)30
奥行(mm)
195
内容量
1ケース(16枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29042704
000133
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200