MacGuard マグネット式プライバシーフィルム

MacGuard マグネット式プライバシーフィルム - uniq(ユニーク)MacGuard マグネット式プライバシーフィルム - uniq(ユニーク)MacGuard マグネット式プライバシーフィルム - uniq(ユニーク)MacGuard マグネット式プライバシーフィルム - uniq(ユニーク)

かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。
視野角左右30度から視線をシャットアウト。
ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており、指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現。
液晶画面のキズを防止フィルム表面は3H相当の硬度で、傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。
フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。

付属品クリーニングクロス1枚、シール厚さ(mm)ベゼル部:約2、フィルム部:約0.5取付マグネット式表面処理表面:ノングレア、裏面:グレア機能指紋防止、ブルーライトカット、のぞき見防止、遮蔽率約95%保証期間6ヶ月表面硬度3H視認角度(°)左右30反射防止対応ブルーライトカット対応内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29042939MBG15PF2MacBookPro 15インチLate2016/201715インチ
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
29042878MBG11PFMacBookAir 11インチ11インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
29042887MBG12PFMacBook 12インチ Retina、 Late201512インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
29042896MBG12PF2MacBook 12インチRetina、 2016/201712インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
29042905MBG13PFMacBookAir/Pro 13インチ13インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
29042914MBG13PF2MacBookPro 13インチLate2016/2017/2018/MacbookAir201813インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
29042923MBG15PFMacBookPro 15インチLate2016/201715インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする