モノタロウ

パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ

パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ - モノタロウパイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ - モノタロウパイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ - モノタロウパイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ - モノタロウパイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ - モノタロウパイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ - モノタロウパイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ - モノタロウパイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ - モノタロウ
(54件のレビュー)

綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。
金具は軽量・高強度の樹脂製です。
表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。

用途書類の収納に背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)ブルー種類チューブファイル両開きタイプタテ型穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き内容量1冊
注意
※インデックスは付属していません。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29214999MRB30約300
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29215008MRB50約500
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29215017MRB80約800
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

穴を開けて綴じるファイル

大量の書類保存に!しっかり収納したい方に!
個人の管理、
レポート提出に
大容量収納に最適!
オフィスの共有ファイルに
閲覧頻度の高いものに!
フラットファイルパイプ式レバーファイルOリングDリングリングバインダー
片開き両開き
携帯・提出に
便利!
入れ替える
頻度が少ない
長期保存書類に!
抜き差し頻度が
高く、両側から
差替え可能!
レバーで閉じ具が
簡単開閉!
本をめくるような
感覚で快適閲覧!
書類の重みで
とじ具が
開きにくい!
書類のずれが
少ない!
たわまない!
フラットファイル片開き両開きレバーファイルOリングDリングリングバインダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 現場書類のファイリング
建設業・工事業

ファイルの金具部分がとても使いやすく、重宝しております。
また購入してもよいと思っております。

2025-11-03
用途: 書類保管用に購入
西口物流株式会社

パイプ式も良いのだが 30穴リングファイルもあると助かる

2025-07-10
用途: 書類整理
製造業

金具部分が少し頼りないのでつづった書類の出し入れが頻繁な場合は、しっかり金属の物の方が良いかと思います。
書類保存のためであれば金額的にはこんなものかとリピート買いです。

1が参考にしています
2025-02-07
用途: 事務作業
ペクッド建設業・工事業

5年保存や7年保存など経年したら廃棄処分する書類等の分別用に使っています。いくつかの背幅を用途に合わせて使い分けています。両開きタイプは書類を取り出す場合にとても便利良いです。

対象商品 : 29214999
2025-05-08
用途: 社内の書類の整理
建設業・工事業

書類の整理が順調に進みました
単価 も良くてまた購入したいです

2024-09-29
用途: 日常使い
製造業

800枚収納とありますが、用紙がよれた感じだとそこまではいけないかもしれません。
大量に綴じることができるので良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 29215008
2025-10-31
用途: 書類綴り
建設業・工事業

即壊れました。
25文字以上も入力することがない。
すぐ壊れたから

1が参考にしています
対象商品 : 29214999
2024-03-07
用途: 書類仕分け
製造業

片面しか開けない物を、使用してました・・厚みが増すと、閉じるのが大変。
両方開けるのは大変助かります。次回、発注します!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする