BOSCH(ボッシュ)
グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CG
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。
スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途
垂直、水平出し作業
取付穴径
(三脚)1/4、5/8インチ対応
出力
10mW以下(クラス2)
電源
単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
500~540
自動補正範囲
±4°
指示精度
±1mm/5m
防塵防水性能
IP54
照射範囲
30m/50m(受光器使用)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29043404
GLL3-80CG
¥
137,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ダイレクトグリーンでフルライン GLL3-80CG
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった