曜日別特売

2本アーム ファンプーラー

2本アーム ファンプーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム ファンプーラー - KUKKO(クッコ)
(1件のレビュー)

長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。
2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。

適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P質量(kg)1.16穴数ジョイント位置調整穴数:3アーム長さ(mm)200能力(mm)80-200(外抜き)最大荷重(t)1.5ヘッド寸法(mm)センターボルト:17爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29044716201-S
32,990
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29044716
2021-08-16
用途: 汎用エンジンのマグネトーローターの抜き取り

この工具、本来は古いドイツ車に多い強制空冷エンジンの空冷ファンを取り外す為の工具なので、爪の先端が薄いだけでなく、横幅自体も細く作られており、2爪プーラーと薄爪プーラーの中間のような性質を持たされています。
汎用エンジンのマグネトーローターを外す時、マグネトーロータープーラーが使えない場合は薄爪プーラーが必要になるのですが、カワサキの汎用エンジンのようにローターの空冷ファンの羽根のピッチが狭い機種だと、薄爪プーラーでも爪の横幅が広めなため、作業が大変なケースがあります。
この場合、通常は安い2爪プーラーの先端をグラインダーで削って、そのエンジン専用のロータープーラーを作る場合が多いのですが、たまたまこのプーラーを持っていたためローターの脱着が無事出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする