曜日別特売

2本アーム ベアリングプーラー

2本アーム ベアリングプーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム ベアリングプーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム ベアリングプーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム ベアリングプーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム ベアリングプーラー - KUKKO(クッコ)

シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(kg)
能力(mm)
リーチ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29044725112-1適合センターボルト品番:610110センターボルト:M10×1.25×110、センターボルトヘッド:80.415545
31,200
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
29044734112-10適合センターボルト品番:610110センターボルト:M10×1.25×110、センターボルトヘッド:80.466570
31,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
29044743112-2適合センターボルト品番:614135センターボルトヘッド:170.869070
32,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
29044759112-20適合センターボルト品番:614160センターボルトヘッド:170.95100100
39,350
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
29044768112-3適合センターボルト品番:616220センターボルトヘッド:172.17185165
92,210
79,900
87,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする