KUKKO(クッコ)
2本アーム超薄爪プーラー
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)
100
爪幅(mm)
24
爪長さ(mm)
7
最大荷重(t)
2.5
爪厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
最大荷重(t)
爪長さ(mm)
質量(kg)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29045669
20-1-S-T
外抜き:90、内抜き:70-140
2.5
7
1.18
適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-94-P
¥
35,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
29045678
20-10-S-T
外抜き:120、内抜き:70-180
2.5
7
1.32
適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-94-P
¥
40,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください