曜日別特売

2本アーム薄爪プーラー

2本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)2本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
アーム長さ(mm)
最大荷重(t)
爪厚さ(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2904570520-2-S外抜き:25-160、内抜き:100-2201507.54.53215適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:20-2-T、適合アーム品番:2-151-P3.01
67,380
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2904571420-20-S外抜き:25-200、内抜き:100-2601507.54.53215適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:20-20-T、適合アーム品番:2-151-P3.29
72,700
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2904572320-3-S外抜き:50-250、内抜き:180-34020012.56.54017適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-3-T、適合アーム品番:3-201-P6.81
136,300
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
2904573920-30-S外抜き:50-250、内抜き:180-34020012.56.54017適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-30-T、適合アーム品番:3-201-P7.38
140,440
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする