KUKKO(クッコ)
2本アーム薄爪プーラー(#20-0)
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合
適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-91-P
質量(kg)
1.25
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
外抜き:15-90、内抜き:70-140
爪幅(mm)
30
爪長さ(mm)
7
最大荷重(t)
5
爪厚さ(mm)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
最大荷重(t)
爪長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29045757
20-1-S
外抜き:15-90、内抜き:70-140
5
7
¥
35,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください