KUKKO(クッコ)
3本アーム ベアリングプーラー
シンプルな構造の3本アームベアリングプーラーです。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
能力(mm)
リーチ寸法(mm)
ヘッド寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29046213
113-20
1.23
125
100
センターボルトヘッド:17
¥
61,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
29046229
113-3
2.94
185
165
センターボルトヘッド:19
¥
177,550
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください