3本アームプーラー(クイックアジャスタブル)

3本アームプーラー(クイックアジャスタブル) - KUKKO(クッコ)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。

適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-152-S質量(kg)3.8アーム長さ(mm)150能力(mm)外抜き:25-160、内抜き:100-220爪幅(mm)24爪長さ(mm)18最大荷重(t)9爪厚さ(mm)4~9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2904681630-2+
96,900
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする