KUKKO(クッコ)
3本アームプーラー(強力)
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッド:36
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
アーム長さ(mm)
能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29046825
47-1-A
適合センターボルト品番:11-3-0
12.21
300
外抜き:300
¥
128,380
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
29046834
47-2-A
適合センターボルト品番:46-3-2
14.68
450
外抜き:500
¥
164,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください