KUKKO(クッコ)
3本アームプーラー(油圧)
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
適合
適合油圧ラム品番:8-1-F
最大荷重(t)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アーム長さ(mm)
能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29046843
47-1-B
20.92
300
外掛け能力(mm):300
¥
316,950
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
29046859
47-2-B
20.14
450
外掛け能力(mm):500
¥
335,100
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください