KUKKO(クッコ)
3本アームプーラーセット
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
アーム長さ(mm)
能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29046868
30-10-P3
センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、アーム(1-90-S・1-190-S・1-250-S)
5.34
100~350
外抜き:130
¥
130,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
29046877
30-20-P2
センターボルト(621220)、ショルダー(30-20-T3)、アーム(2-150-S・2-300-S)
7.64
150・300
外抜き:200
¥
153,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
29046886
30-3-P3
センターボルト(626280)、ショルダー(30-3-T)、アーム(3-200-S・3-300-S・3-400-S)
23.86
200・300・400
外抜き:250
¥
372,850
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください