3本アーム固定プーラー

3本アーム固定プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム固定プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム固定プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム固定プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム固定プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム固定プーラー - KUKKO(クッコ)

予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
アーム長さ(mm)
最大荷重(t)
ヘッド寸法(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2904689512-2外抜き:1501258センターボルトヘッドサイズ(mm):19適合センターボルト品番:12-2-206、適合ショルダー品番:12-2-T、適合アーム品番:12-2-125-S、適合スパナ品番:12-2-81.72
59,500
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
返品不可
2904690412-3外抜き:20016510センターボルトヘッドサイズ(mm):24適合センターボルト品番:12-3-206、適合ショルダー品番:12-3-T、適合アーム品番:12-3-180-S、適合スパナ品番:12-3-83.5
89,850
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
返品不可
2904691312-4外抜き:20-250、内抜き:225-325225~32510センターボルトヘッドサイズ(mm):27適合センターボルト品番:12-4-206、適合ショルダー品番:12-4-T、適合アーム品番:12-4-225-E、適合スパナ品番:12-3-811.99
244,230
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
返品不可
2904692912-5外抜き:30-350、内抜き:300-425300~42510センターボルトヘッドサイズ(mm):27適合センターボルト品番:12-5-206、適合ショルダー品番:12-4-T、適合アーム品番:12-5-275-E、適合スパナ品番:12-3-813.49
535,800
469,800
516,780(税込)
翌日出荷
返品不可
2904693812-6外抜き:50-450、内抜き:350-550350~55015センターボルトヘッドサイズ(mm):36適合センターボルト品番:12-6-206、適合ショルダー品番:12-6-T、適合アーム品番:12-6-300-E、適合スパナ品番:12-6-832.5
640,400
559,800
615,780(税込)
翌日出荷
返品不可
2904694712-7外抜き:75-650、内抜き:550-725550~72515センターボルトヘッドサイズ(mm):36適合センターボルト品番:12-7-206、適合ショルダー品番:12-7-T、適合アーム品番:12-7-350-E、適合スパナ品番:12-6-840
784,200
679,800
747,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする