3本アーム自動求心プーラー

3本アーム自動求心プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム自動求心プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム自動求心プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム自動求心プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム自動求心プーラー - KUKKO(クッコ)

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
アーム長さ(mm)
最大荷重(t)
爪厚さ(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
先端径(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29046956483-2外抜き:20-85901.52.5~486センターボルト:Φ110.43
28,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29046965483-3外抜き:25-1501502.53~6148センターボルト:Φ81.16
47,850
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29046974483-4外抜き:80-20020033.5~7169センターボルト:Φ111.72
55,900
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29046983483-5外抜き:100-25025033.5~7169センターボルト:Φ112.4
74,650
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする