KUKKO(クッコ)
3本アーム超薄爪プーラー
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)
100
最大荷重(t)
3
爪厚さ(mm)
3
爪幅(mm)
24
爪長さ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29046999
30-1-S-T
外抜き:90、内抜き:70-140
適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-1-T、適合アーム品番:1-94-S
1.34
¥
49,050
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
29047008
30-10-S-T
外抜き:130、内抜き:70-180
適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-10-T、適合アーム品番:1-94-S
1.48
¥
48,710
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください