KUKKO(クッコ)
3本アーム超薄爪プーラーセット
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容
センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)
質量(kg)
5.06
アーム長さ(mm)
100・200・250
能力(mm)
外抜き:120
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29047035
30-10-SP-T
¥
149,430
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください