3本アーム薄爪スライドプーラー

3本アーム薄爪スライドプーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪スライドプーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪スライドプーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪スライドプーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪スライドプーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪スライドプーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪スライドプーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪スライドプーラー - KUKKO(クッコ)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
アーム長さ(mm)
最大荷重(t)
爪厚さ(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2904704430-1+S外抜き:15-90、内抜き:70-14010032.6307適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-1-T、適合アーム品番:1-93-S1.46
56,040
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
2904705330-10+S外抜き:20-130、内抜き:70-18010032.6307適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-10-T、適合アーム品番:1-93-S1.54
78,900
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
返品不可
2904706930-2+S外抜き:25-160、内抜き:100-22015054.53215適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-153-S3.79
100,900
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
返品不可
2904707830-20+S外抜き:25-200、内抜き:100-26015054.53215適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-20-T3、適合アーム品番:2-153-S4.12
146,800
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
2904708730-3+S外抜き:50-250、内抜き:180-34020076.54017適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:30-3-T、適合アーム品番:3-203-S9.3
184,500
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする