3本アーム薄爪プーラー

3本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)3本アーム薄爪プーラー - KUKKO(クッコ)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
アーム長さ(mm)
最大荷重(t)
爪厚さ(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2904709630-1-S外抜き:90、内抜き:70-14010062.6307適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-1-T、適合アーム品番:1-91-S1.34
47,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
2904710530-10-S外抜き:120、内抜き:70-18010062.6307適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-10-T、適合アーム品番:1-91-S1.52
69,400
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
返品不可
2904711430-2-S外抜き:160、内抜き:100-22015094.53215適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-151-S3.78
95,000
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
返品不可
2904712330-20-S外抜き:200、内抜き:100-26015094.53215適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-20-T3、適合アーム品番:2-151-S4.08
98,710
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
2904713930-3-S外抜き:250、内抜き:180-340200116.54017適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:30-3-T、適合アーム品番:3-201-S9.37
171,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする