曜日別特売

シザーアクションプーラー

シザーアクションプーラー - KUKKO(クッコ)シザーアクションプーラー - KUKKO(クッコ)シザーアクションプーラー - KUKKO(クッコ)シザーアクションプーラー - KUKKO(クッコ)シザーアクションプーラー - KUKKO(クッコ)シザーアクションプーラー - KUKKO(クッコ)シザーアクションプーラー - KUKKO(クッコ)シザーアクションプーラー - KUKKO(クッコ)

ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
先端寸法(mm)
質量(kg)
適合
アーム長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2904775314-01外抜き:6-100110.45適合センターボルト品番:612131、適合ショルダー品番:14-1-T、適合アーム品番:14-01-85-P、適合ピン品番:06070485
44,100
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
2904776914-03外抜き:15-140121.12適合センターボルト品番:616202、適合ショルダー品番:14-2-T、適合アーム品番:14-03-160-P、適合ピン品番:080804160
66,450
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
2904777814-1外抜き:6-100210.48適合センターボルト品番:612131、適合ショルダー品番:14-1-T、適合アーム品番:14-1-85-P、適合ピン品番:06070485
44,100
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
2904778714-2外抜き:10-140291.06適合センターボルト品番:616160、適合ショルダー品番:14-2-T、適合アーム品番:14-2-125-P、適合ピン品番:080804125
63,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
2904779614-3外抜き:15-140291.28適合センターボルト品番:616202、適合ショルダー品番:14-2-T、適合アーム品番:14-3-160-P、適合ピン品番:080804160
77,000
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする