曜日別特売

セパレータープーラー

セパレータープーラー - KUKKO(クッコ)セパレータープーラー - KUKKO(クッコ)セパレータープーラー - KUKKO(クッコ)セパレータープーラー - KUKKO(クッコ)セパレータープーラー - KUKKO(クッコ)セパレータープーラー - KUKKO(クッコ)セパレータープーラー - KUKKO(クッコ)セパレータープーラー - KUKKO(クッコ)

ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。
アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。
横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。

寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24内容量1個
注意
※引き抜く前にサイドクランプでしっかりとアームを締めつけて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
能力(mm)
リーチ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29048618210-2適合センターボルト品番:623325、適合ショルダー品番:204-3-T、適合アーム品番:210-2-270-P、適合サイドクランプ品番:2102014.33外抜き:25-135270
81,550
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
29048627210-3適合センターボルト品番:623325、適合ショルダー品番:204-3-T、適合アーム品番:210-3-325-P、適合サイドクランプ品番:2102014.64外抜き:30-150325
90,500
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする