ナットブレーカー(両刃タイプ)

ナットブレーカー(両刃タイプ) - KUKKO(クッコ)ナットブレーカー(両刃タイプ) - KUKKO(クッコ)ナットブレーカー(両刃タイプ) - KUKKO(クッコ)ナットブレーカー(両刃タイプ) - KUKKO(クッコ)ナットブレーカー(両刃タイプ) - KUKKO(クッコ)ナットブレーカー(両刃タイプ) - KUKKO(クッコ)
(1件のレビュー)

ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。
刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。

用途
スチール(炭素鋼)ナット専用。
強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2904878554-210~27mm
28,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
2904879454-317~36mm
36,300
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29048785
2020-10-15
用途: さびついたナットの取り除き
農・林・水産業

使ってみて、使いやすいとは言えない。
割りたいナットがある場所にもよるだろう。壁との間が狭ければ使えない。
力を加えるためのスパナなどが不可欠だが、それとの相性、組み合わせも難しい面がある。
まず買ってみて使ってみて、自分で良し悪しを判断するしかない製品だと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする