曜日別特売

バッテリーターミナルプーラー

バッテリーターミナルプーラー - KUKKO(クッコ)バッテリーターミナルプーラー - KUKKO(クッコ)バッテリーターミナルプーラー - KUKKO(クッコ)
リーチ寸法(mm)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2904889841-0適合センターボルト品番:610070、適合ショルダー品番:41-0-T、適合アーム品番:41-0-40-P0.21外抜き:30-60
10,050
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2904890742-0適合センターボルト品番:610070、適合ショルダー品番:42-0-T、適合アーム品番:42-0-40-S0.27外抜き:30-60
14,150
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2904891648適合センターボルト品番:608080、適合ショルダー品番:482-1-T0.23外抜き:60
17,150
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする