KUKKO(クッコ)
プーラー装置
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(mm)
リーチ寸法(mm)
最大荷重(t)
適合
ねじ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29048968
18-0
50-110
150
3
適合セパレーター品番:15-0・17-0、適合センターボルト品番:612130、適合ショルダー品番:18-0-T、適合サイドボルト品番:018175
M10
0.83
¥
20,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29048977
18-1
60-150
200
5
適合セパレーター品番:15-1・17-1、適合センターボルト品番:618175、適合ショルダー品番:18-1-T、適合サイドボルト品番:018265
M10
2.05
¥
35,950
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29048986
18-2
60-200
250
7
適合セパレーター品番:13-2・15-2・17-2、適合センターボルト品番:621170、適合ショルダー品番:18-2-T、適合サイドボルト品番:018275
M14×1.5
3.25
¥
52,850
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29048995
18-3
80-300
300
10
適合セパレーター品番:13-3・15-3・17-3、適合センターボルト品番:626300、適合ショルダー品番:18-3-T、適合サイドボルト品番:018355
M18×1.5
6.38
¥
83,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
29049004
18-4
120-380
350
15
適合セパレーター品番:15-4、適合センターボルト品番:633425、適合ショルダー品番:18-4-T、適合サイドボルト品番:018450
R5/8”
14.3
¥
201,600
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
29049013
18-5
150-440
400
20
適合セパレーター品番:15-5、適合センターボルト品番:637600、適合ショルダー品番:18-5-T、適合サイドボルト品番:018530
R3/4”
24.19
¥
304,280
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください