曜日別特売

ダイヤモンド粒子使用簡単・強力コゲ落とし

ダイヤモンド粒子使用簡単・強力コゲ落とし - カンダ[厨房用品]

サッと使える!鉄板のコゲ落しがラクラク!包丁研ぎにも使えます!!
こびりついた頑固な汚れ、コゲつきを素早く落します。
みがき・仕上げ、用途に応じ両面使い分けできます。
研磨剤がダイヤモンドなのでまな板の汚れも削り落とせます。

材質本体:EVA樹脂、研磨部:研磨砂・ダイヤモンド粒子粒度表面:荒目#60・裏面:細目#180耐熱温度(℃)60寸法(縦×横×高さ)(mm)68×110×25繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29095755-
500
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする