曜日別特売

メタルクリーンスポンジ

メタルクリーンスポンジ - カンダ[厨房用品]メタルクリーンスポンジ - カンダ[厨房用品]
(9件のレビュー)

ステンレスタワシに代わる良く落ちるタワシです。
赤と青がありますので区別もしやすいプロ用タワシです。
コゲ落としにも使えるステンレスを編みこんだタワシです。

材質スポンジ部分:ポリウレタン、布袋部分:ポリエステン、ステンレス部分:18-0ステンレス耐熱温度(℃)約90寸法(縦×横×高さ)(mm)145×90×20繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29107226レッド
460
399
439(税込)
当日出荷
29107235ブルー
460
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29107226
2024-05-31
用途: 汚れ落とし
卸売・小売業

こびりついた汚れ、焦げ、しみなどをこすり取るにはいいです。傷が心配でよほど汚れないと使いませんが。

対象商品 : 29107235
2023-08-06
用途: BBQグリルの掃除
林写真館その他業種

グリルの鉄網清掃に使っています。
使用感は満足しているのですが、
使っていると穴があいてくる。
布製なので仕方がないのでしょうが
もっとタフだと最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 29107235
2023-09-01
用途: 牛舎水槽清掃等
株式会社青年舎農・林・水産業

他のスポンジでは落ちない汚れも、このスポンジだとキレイに落ちます。

対象商品 : 29107226
2022-04-07
用途: いろいろな汚れ落とし
ノンブリル建設業・工事業

以前、便利グッズの特設販売で買って、凄く便利で探していまさした。
ステンレス鍋の焦げ付きや、鉄のサビのど、よく落ちキズも着きにくい。本当に良い商品です。

対象商品 : 29107226
2021-10-18
用途: 焦げが良く落ちるのに、爪にやさしい。
その他業種

鍋の焦げ落としや、キッチンのしつこい油汚れを落とすのに,最適です。
よく似た商品が100円均一でも売っていますが、性能が違います。
こちらは良く落ちる上に、爪が傷つきにくいです。
爪が弱いので、他の金属系スポンジでを使うと、爪が欠けてしまうのですが、メタルクリーンスポンジでは、爪が傷つくことがないです。大変優秀な商品です。

対象商品 : 29107226
2021-11-30
用途: もの凄く綺麗に成り驚きです…
木幡重建建設業・工事業

個人的には申し分ないです。
色々な物を洗ってみた結果
ゆう事無しです。

対象商品 : 29107226
2021-03-13
用途: 台所の清掃
建設業・工事業

洗えますが使っていると小さくなってくる。値段相応です。

対象商品 : 29107226
2020-04-29
用途: 調理場で
個人のお客様

ステンレスを編みこんだタワシなので、コゲ落としがとてもはかどります。いい商品を見つけました!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする