カンダ[厨房用品]
カンクマ木柄平底うどんてぼ
材質
網:18-8ステンレス/柄:天然木
メッシュ
8
柄長さ(mm)
120
外径(Φmm)
150×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29107865
-
¥
5,370
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください