カンダ[厨房用品]
18-8竹柄そば揚げ
(1件のレビュー)
材質
網:18-8ステンレス/柄:竹
メッシュ
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29107926
18cm
370
180
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
29107935
21cm
370
210
¥
2,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
29107944
24cm
370
240
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
29107953
27cm
450
270
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください