カンクマ18-8色分ボール

カンクマ18-8色分ボール - カンダ[厨房用品]

HACCPとは食品の安全性を確保することを目的とした食品安全国際規格(HazardAnalysisandCriticalControlPoint)です。
集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた、安全な食品を作るための衛生管理法です。
日常の衛生管理を行うことで病原菌の汚染や増殖を防止し、食中毒などを予防します。日本でもすべての食品の衛生管理にHACCPの導入を奨励しています。
カラーは、黒、茶、青、緑、赤、黄の6色です。特殊焼付により色落ちしません。エッジにカラーコートしてありますので、スタッキングしても見やすくなっております。

材質18-8ステンレス(SUS304)内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2911231815cm(0.8L)15150×50
2,180
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
2911233615cm(0.8L)15150×50
2,180
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
2911234515cm(0.8L)15150×50
2,180
2,098
2,308(税込)
13日以内出荷
2911235415cm(0.8L)15150×50
2,180
2,098
2,308(税込)
13日以内出荷
2911236315cm(0.8L)15150×50
2,180
2,098
2,308(税込)
13日以内出荷
2911237918cm(1.3L)18180×70
2,580
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
2911239718cm(1.3L)18180×70
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
2911240618cm(1.3L)18180×70
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
2911241518cm(1.3L)18180×70
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
2911242418cm(1.3L)18180×70
2,580
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
2911243321cm(2.0L)21210×80
3,320
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
2911245821cm(2.0L)21210×80
3,320
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
2911246721cm(2.0L)21210×80
3,320
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
2911247621cm(2.0L)21210×80
3,320
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
2911248521cm(2.0L)21210×80
3,320
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
2911249424cm(3.0L)24240×89
4,620
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
2911251924cm(3.0L)24240×89
4,620
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
2911252824cm(3.0L)24240×89
4,620
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
2911253724cm(3.0L)24240×89
4,620
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
2911254624cm(3.0L)24240×89
4,620
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
2911255527cm(4.0L)27270×96
5,400
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
2911257327cm(4.0L)27270×96
5,400
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
2911258927cm(4.0L)27270×96
5,400
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
2911259827cm(4.0L)27270×96
5,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
2911260727cm(4.0L)27270×96
5,400
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
2911261630cm(5.8L)30300×110
8,120
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
2911263430cm(5.8L)30300×110
8,120
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
2911264330cm(5.8L)30300×110
8,120
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
2911265930cm(5.8L)30300×110
8,120
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
2911266830cm(5.8L)30300×110
8,120
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
2911267733cm(7.3L)33330×116
9,750
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
2911269533cm(7.3L)33330×116
9,750
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
2911270433cm(7.3L)33330×116
9,750
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
2911271333cm(7.3L)33330×116
9,750
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
2911272933cm(7.3L)33330×116
9,750
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
2911273836cm(9.6L)36360×123
11,500
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
2911275636cm(9.6L)36360×123
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
2911276536cm(9.6L)36360×123
11,500
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
2911277436cm(9.6L)36360×123
11,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
2911278336cm(9.6L)36360×123
11,500
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
2911279939cm(13.2L)39390×138
14,200
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
2911281739cm(13.2L)39390×138
14,200
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
2911282639cm(13.2L)39390×138
14,200
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
2911283539cm(13.2L)39390×138
14,200
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
2911284439cm(13.2L)39390×138
14,200
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
2911285342cm(15.5L)42420×150
16,150
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
2911287842cm(15.5L)42420×150
16,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
2911288742cm(15.5L)42420×150
16,150
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
2911289642cm(15.5L)42420×150
16,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
2911290542cm(15.5L)42420×150
16,150
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする