カンダ[厨房用品]
グランデコランダーKR
材質
18-8ステンレス
寸法(Φmm)
0.47
メッシュ
16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29113289
16cm KR-16
70
165×70
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
29113298
19cm KR-19
80
195×80
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
29113307
22cm KR-22
90
225×90
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
29113316
25cm KR-25
97
255×97
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください