カンダ[厨房用品]
グランデコランダーKL
材質
18-8ステンレス
寸法(Φmm)
0.47
メッシュ
16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29113325
16cm KL-16
243
70
165
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
29113334
19cm KL-19
275
80
195
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
29113343
22cm KL-22
305
90
225
¥
2,450
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください