カンダ[厨房用品]
グランデコランダーKF
材質
18-8ステンレス
寸法(Φmm)
0.47
メッシュ
16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29113359
16cm KF-16
275
70
165
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
29113368
19cm KF-19
315
80
195
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
29113377
22cm KF-22
355
90
225
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください