カンダ[厨房用品]
18-8角フリージングボール
材質
18-8ステンレス、フタ:ポリエチレン
形状
角形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29114594
小
小
125×95×39
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29114603
中
中
155×115×47
¥
1,020
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29114619
大
大
185×140×55
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください