18-8角フリージングボール

18-8角フリージングボール - カンダ[厨房用品]
材質18-8ステンレス、フタ:ポリエチレン形状角形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29114628125×95×63
1,050
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
29114637155×115×70
1,450
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
29114646185×140×97
1,860
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする