カンダ[厨房用品]
ポリエチレン鼓型調味料缶
材質
蓋:18-8ステンレス・本体:ポリエチレン
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
全18種類を絞り込む
種別
選択してください
A(化学調味料)
F(ふりかけ)
G(ガーリック)
N(のり)
P(こしょう)
S(塩)
T(とうがらし)
ごま
パウダー
容量(mL)
120
200
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29117848
小 A缶
A(化学調味料)
120
57×80
¥
1,180
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117857
小 S缶
S(塩)
120
57×80
¥
1,180
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117866
小 P缶
P(こしょう)
120
57×80
¥
1,180
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29117875
小 G缶
G(ガーリック)
120
57×80
¥
1,180
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117884
小 F缶
F(ふりかけ)
120
57×80
¥
1,180
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117893
小 N缶
N(のり)
120
57×80
¥
1,180
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117909
小 ごま缶
ごま
120
57×80
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117918
小 パウダー缶
パウダー
120
57×80
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117927
小 T缶
T(とうがらし)
120
57×80
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117936
小ロング A缶
A(化学調味料)
200
57×121
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117945
小ロング S缶
S(塩)
200
57×121
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117954
小ロング P缶
P(こしょう)
200
57×121
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117963
小ロング G缶
G(ガーリック)
200
57×121
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117979
小ロング F缶
F(ふりかけ)
200
57×121
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117988
小ロング N缶
N(のり)
200
57×121
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117997
小ロング ごま缶
ごま
200
57×121
¥
2,740
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29118006
小ロング パウダー缶
パウダー
200
57×121
¥
2,960
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29118015
小ロング T缶
T(とうがらし)
200
57×121
¥
2,960
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください