カンダ[厨房用品]
エスレンコンテナ
材質
ポリプロピレン+断熱材
形状
角形
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×高さ)(mm)
容量(升)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29128646
SP-10D 蓋付
483×373×179
2
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
29128655
SP-15D 蓋付
483×373×218
3
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
29128664
深型SP-20D 蓋付
483×373×256
5
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください