PC保温食缶みそ汁用

PC保温食缶みそ汁用 - カンダ[厨房用品]
材質ポリプロピレン保温効力(℃)約80(5時間)・約69(10時間)耐用温度(℃)-20~120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29128759DF-M113
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
29128768DF-M26.5
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする