曜日別特売

チューフィングディッシュ角型本体

チューフィングディッシュ角型本体 - カンダ[厨房用品]チューフィングディッシュ角型本体 - カンダ[厨房用品]
材質身:3層鋼、蓋:強化ガラス+ステンレス内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291462771/1サイズ(11.2L)580×470×170
142,500
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
291462952/3サイズ(7.5L)410×470×170
137,000
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする