ナカバヤシ
フエルアルバムに貼れる高級光沢紙
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷
紙厚(mm)
0.225
白色度(%)
97
坪量(g/m
2
)
190
素材
光沢(ツヤあり)、紙ベース
印刷方式
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンター
対応インク
染料・顔料
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(mm)
入数(枚)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169325
JPPG-A4-50
1パック(50枚)
A4
210×297
50
50枚
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169334
JPPG-A4-20
1パック(20枚)
A4
210×297
20
20枚
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169343
JPPG-2L-30
1パック(30枚)
2L判
127×178
30
30枚
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169377
JPPG-L-100
1パック(100枚)
L判
89×127
100
100枚
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください