ナカバヤシ
100年台紙に貼れる光沢紙
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷
寸法(mm)
89×127
坪量(g/m
2
)
190
印刷方式
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169359
JPPG-L-400
1パック(400枚)
L判
光沢(ツヤあり)、紙ベース
0.225
400枚
97
インクジェットプリンター
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169368
JPPG-L-200
1パック(200枚)
L判
光沢(ツヤあり)、紙ベース
0.225
200枚
97
インクジェットプリンター
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください